カールアイロン 2Way

カールアイロン 2Way - Panasonic(パナソニック)

夜までスタイルキープ!ストレートもできる、カールアイロン。
高温設定&ダブルヒーター搭載。
1日中つづく、美カールスタイリング。
はさんで、回して、すべらせるだけで簡単・ふんわりカール。
グロスコーティングで、カラーリングの色落ちをおさえる。
(カラーリング効果、髪への効果には、髪の状態により個人差があります。)

ホワイト
消費電力(W)
125
電源(V)
AC100(50/60Hz)
温度(℃)
約150・170
コード長さ(m)
約1.7(360度回転)
付属品
使い方マニュアル
本体質量(g)
約370
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×75×355
コーティング
グロスコーティング
温度調節
2段階
立ち上がり時間
約1
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43042537EH-HW45-W
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする