コンパクトアイロン ミニコテ 2Way

コンパクトアイロン ミニコテ 2Way - Panasonic(パナソニック)

コンパクトサイズで持ち運びにも便利な2Way。
1台で、カール&ストレートの2Way。
コンパクトでキャップ付。自動電圧切替付で、海外でも使用できる。
スムースセラミックコーティングでより滑りやすく、髪への摩擦を軽減。

消費電力(W)
約20
電源
交流式・100~240V
温度(℃)
約160(100V時)・約170(240V時)
コード長さ(m)
1.7(360度回転式コード))
付属品
キャップ・耐熱ポーチ
質量(g)
【キャップ未装着時】約225、【キャップ装着時】約250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【キャップ未装着時】28×32×230、【キャップ装着時】35×39×235
コーティング
スムースセラミックコーティング
温度調節
2段階
立ち上がり時間
カール:約3分、ストレート:約1分
内容量
1個
注意
※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43042573EH-HV16-Aブルー調
オープン
取扱い終了
43042589EH-HV16-Pピンク調
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする