コンパクトアイロン ミニコテ 2Way FOR MEN
毛先やトップに動き、男のヘアーアレンジ。
1台で、アレンジ&ストレートの2Way(根元キャッチコーム付)
コンパクトでキャップ付。自動電圧切替付で、海外でも使用できる。
スムースセラミックコーティングでより滑りやすく、髪への摩擦を軽減。
- 色
- ブラック
- 消費電力(W)
- 約20
- 電源
- 交流式・100~240V
- 温度(℃)
- 約160(100V時)・約170(240V時)
- コード長さ(m)
- 1.7(360度回転式コード))
- 仕様
- 【仕上がり】アレンジ・ストレート
- 付属品
- キャップ・耐熱ポーチ
- 質量(g)
- 【キャップ未装着時】約225、【キャップ装着時】約260
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 【キャップ未装着時】28×32×230、【キャップ装着時】35×40×235
- コーティング
- スムースセラミックコーティング
- 温度調節
- 2段階
- 立ち上がり時間
- 約1分
- 内容量
- 1個
注意
※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。ヘアケア の新着商品
カテゴリ



























