プロ仕様 2WAY ストレート&カールアイロン 24×87mm

プロ仕様 2WAY ストレート&カールアイロン 24×87mm - オルゴ(ALLGO)

60℃~230℃の幅広い設定温度。(10℃単位で設定可)。
丸い断面形状と魔法のラインでカールヘアアレンジ可能。
耐久性と滑りの良さにこだわったチタンコーティングプレート。
プレート開閉ロックでコンパクトに収納可能。
髪にやさしいソフトプレスクッション機構搭載。
海外240V 対応。(プラグ別売)。
切り忘れも安心の60 分自動電源OFF 機能。

ブラックマイカ
消費電力(W)
0~144
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
温度(℃)
60~230
電源コード(m)
2.6(360度回転コード)
質量(g)
約320(コード込)
プレート
【ヒート】チタンコーティングプレート
ヒーター
PTCヒーター
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
232×30×74
プレート幅(mm)
24
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43042939NCD-5280-BM
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする