業務用「Bru-Care ブルケア」ストレート&カールアイロン 24×90mm
わずか30秒で準備OK!
素早い加熱で安定度の高いPTCヒーターにより、わずか30秒でクイックスタート(100℃設定時)!
タイマー付きなので安心・安全。60分自動電源OFF機能。
ハードな動きに対応できる360度回転コード。業務用仕様のロングコード2.7mを採用。
旅行に便利な海外対応。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約393(コード込)
- 電源(V)
- AC100~240(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 100V:0.1~150、240V:0.1~650
- 温度(℃)
- 約40~220
- プレート
- 【ヒート】セラミックトルマリンコーティングプレート
- 電源コード(m)
- 2.7(360度回転コード)
- ヒーター
- PTCヒーター
- 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
- 270×36×43
- プレート幅(mm)
- 24
- 内容量
- 1台
ヘアケア の新着商品
カテゴリ



























