曜日別特売

Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用

Prestoneスーパーパフォーマンス プレミアム 軽自動車用 - 武蔵ホルト
(2件のレビュー)

アイドリングストップ車、短距離多走行車のために開発されたPS-HC高濃度、PS-PEA高配合な商品です。
インジェクター、吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し、完全燃焼を促進します。
また、コーティング効果による汚れの再付着防止効果があります。

質量(g)148寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×50×50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L特性完全燃焼促進、強力洗浄、燃費改善、コーティング効果(再付着防止)危険物の性状非水溶性内容量1本(150mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43574774PR7725
オープン
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43574774
2024-03-20
用途: 給油時において、ガソリン給油口から投入する。
電気・ガス・熱供給・水道業

走行距離が2500km毎にこの燃料添加剤を投入しています。通算5回投入しています。このような添加剤は数多くありますが個人的に1番良い商品だと思います。効能書きにも5ポイント書かれているとおり、エンジン音も静粛性が保たれています。

対象商品 : 43574774
2022-10-18
用途: 10年9500走行軽自動車に使用
その他業種

給油時連続2回使用で新車時静かさに戻り、燃費17.7キロメートルに向上
効果が凄いと思う。エンジン快調でとてもいい製品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする