ENGINE OIL STOP LEAK
最適に配合された特殊シール添加剤の働きによって、エンジンオイルシステムのシール性能を回復させ、
オイルのにじみや漏れを抑制し、エンジンオイルの消費防止に貢献します。
エンジンオイルのタイプを選ばず、全ての4ストロークエンジンに適用します。
また、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、どちらにもご使用できます。
- 用途
- エンジンオイル漏れ止め剤
- 適合車
- ガソリン、ディーゼル
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ




















