曜日別特売
16410911 ENGINE OIL STOP LEAK MOTUL 43617736

ENGINE OIL STOP LEAK

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量
1箱(300mL×12本)
注文コード
43617736
品番
16410911
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥32,040販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

最適に配合された特殊シール添加剤の働きによって、エンジンオイルシステムのシール性能を回復させ、
オイルのにじみや漏れを抑制し、エンジンオイルの消費防止に貢献します。
エンジンオイルのタイプを選ばず、全ての4ストロークエンジンに適用します。
また、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、どちらにもご使用できます。

用途
エンジンオイル漏れ止め剤
適合車
ガソリン、ディーゼル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする