パール金属
ジャストサイズ IH対応ふっ素加工ガラス蓋付両手鍋
使い勝手が良い、ちょうど良いサイズ。少人数・個人に適量なコンパクトサイズ。
内面ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。
オール熱源対応。
サイズ(cm)
16
満水容量(L)
1.4
材質
本体:アルミニウム合金、張り底:ステンレス鋼(クロム16%)、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度)、座板:ナイロン(耐熱温度180度)
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
質量(g)
721
底面の厚さ(mm)
2.4
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
満水容量(L)
色
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44015939
HB-4400
16
1.4
レッド
315×165×120
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44015948
HB-4403
16
1.4
ホワイト
285×165×125
¥
2,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください