エスコ
ドラム缶トロリー
材質
スチール
仕様
30・55ガロンドラム缶用
質量(kg)
18
車輪径(Φmm)
直径260mm(エアー入りタイヤ)
全幅(mm)
640mm
全高
1300mm
積載均等耐荷重(kg)
250kg
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44086404
EA520FD-9
オープン
¥
65,000
¥
71,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください