[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変)

[EA701SA-10,20用]静止表面センサー(先端可変) - エスコ
用途先端可変式静止表面測定範囲(℃)‐30/500コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径17×36(先端部)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44102057EA701SA-217
オープン
28,600
31,460(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする