エスコ
放射温度計(4点レーザー/気体温湿度センサー付)
仕様
4ポイントレーザー付
サイズ
63(W)×166(D)×193(H)mm
電源
単3電池×3本(付属)
測定範囲(℃)
‐30/600
分解能
気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH
精度(℃)
±1(0/99.9℃)
機能
温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ
放射率
0.10/1.00(設定可)
距離係数
50:1
温度表示方式
デジタル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44102206
EA701X-21
オープン
¥
96,000
¥
105,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください