エスコ
2.8L雪平鍋(ステンレス製/目盛付)
材質
本体:ステンレス、柄:木
仕様
電磁調理器IH200V対応
容量(L)
2.8
直径(Φ)
直径220mm
深さ(mm)
85mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44119785
EA913VN-4
オープン
¥
5,740
¥
6,314
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください