マイナスイオン2WAYブラシアイロン

マイナスイオン2WAYブラシアイロン - コイズミ(小泉成器)

ボリュームアップもストレートも簡単な2WAYタイプ。
マイナスイオン機能搭載
海外使用OKで旅行にも便利。
パイプ径32mm、最高温度約200℃・巻き始めに便利な「イージークリップ」搭載。

消費電力(W)
40
電源(V)
AC100-240 50/60Hz
コード長さ(m)
約1.7
付属品
取扱説明書、保証書
本体質量(g)
約360
パイプ径(Φmm)
32
機能
マイナスイオン機能搭載
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約313×49×95
風量調整
2段階(約150/200℃)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44432624KHR-6500/VP
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする