マイナスイオン2WAYヘアアイロン

マイナスイオン2WAYヘアアイロン - コイズミ(小泉成器)

カール&ストレートの2WAYタイプ。
高温180℃(ストレートアイロン使用時)設定で髪型しっかりキープ。

電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
温度(℃)
パイプ温度最高:約180(周囲温度30の場合)、プレート温度最高:約180(周囲温度30の場合)
仕様
海外対応
付属品
取扱説明書、保証書
プレート
シルバーセラミックコーティング
機能
自動電源OFF機能(約60分後)
プレート長さ(mm)
125
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約370×45×98
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
パイプ径(Φmm)
プレート幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44432649KHR-7120/P約3502626
オープン
取扱い終了
返品不可
44432658KHR-7220/P約4153232
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする