コイズミ(小泉成器)
コードレス2WAYアイロン
充電式コードレス(本体側microUSB充電対応)。
2WAY・ストレート&カール(25mm)。
仕様
海外対応
付属品
ACアダプター、ポーチ、パイプカバー、取扱説明書(保証書付)
電源(V)
AC100-240(50/60Hz)
温度(℃)
1段階(約170℃)
本体質量(g)
約235
プレート
セラミックコーティング
パイプ径(Φmm)
(プレート)25
使用電池
リチウムイオン充電池
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約232×37×48
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44432816
KHR-7420/P
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください