コイズミ(小泉成器)
マイナスイオン2WAYアイロン
粒子の細かいセラミックコートによるなめらかなプレートで、髪との摩擦を軽減。
幅広い温度域をカバーする、5段階温度調節。
カールもストレートもこれ1台で思い通りに楽しめます。
消費電力(W)
200
電源(V)
AC100-240
コード長さ(m)
約1.7
温度調節
デジタル式:5段階(約80・110・140・170・200℃)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
パイプ径(Φmm)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44433096
KHR7500K
380
26
343×43×113
オープン
取扱い終了
返品不可
44433105
KHR7500W
380
26
343×43×113
オープン
取扱い終了
返品不可
44433114
KHR7600K
440
34
143×43×117
オープン
取扱い終了
返品不可
44433123
KHR7600W
440
34
343×43×117
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください