ナンセン
アルマイト シルバーメリータスミルクパン
熱まわりも良く、軽くて使いやすいアルミ鍋シリーズ!
シルバーメリータスシリーズ。
サイズ(cm)
14
材質(取手)
フェノール樹脂
容量(L)
1.1
質量(kg)
0.25
板厚(mm)
1
外径×深さ(Φmm×mm)
153×75
TKG品番
9-0063-1001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893217
-
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください