ウルシヤマ金属工業
スピーネ 浅型両手鍋
サイズ(cm)
23
容量(mL)
3400
質量(kg)
1.68
外径×深さ(Φmm×mm)
281×73
底径(Φmm)
215
TKG品番
9-0061-0901
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893323
-
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください