曜日別特売

コージークックホーロー両手鍋

コージークックホーロー両手鍋 - パピルスインターナショナル

コージークックホーローシリーズ保温性が高く、IHでもガスでもコンロを選ばず使えます。

サイズ(cm)20材質蓋つまみ/天然木容量(L)2.7質量(kg)1.35寸法(cm)20内径×深さ(mm)205×95底径(Φmm)185TKG品番9-0064-0101内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45893357-
4,300
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする