パピルスインターナショナル
コージークックホーロー片手鍋
コージークックホーローシリーズ保温性が高く、IHでもガスでもコンロを選ばず使えます。
サイズ(cm)
18
材質
蓋つまみ取手/天然木
容量(L)
2.2
質量(kg)
1.16
寸法(cm)
18
内径×深さ(mm)
183×90
底径(Φmm)
165
TKG品番
9-0064-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893366
-
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください