パピルスインターナショナル
コージークックホーローケトル
コージークックホーローシリーズ保温性が高く、IHでもガスでもコンロを選ばず使えます。
材質
蓋つまみ取手/天然木
容量(L)
1.4
外径×高さH(Φmm×mm)
150×150
口径(Φmm)
90
底径(Φmm)
140
TKG品番
9-0064-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45893375
-
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください