コージークック ホーローミニ天ぷら鍋

コージークック ホーローミニ天ぷら鍋 - パピルスインターナショナル

コージークックホーローシリーズ。

サイズ(cm)16材質網/鉄(クロームメッキ)容量(L)1.5質量(kg)0.55外径(Φmm)205×155深さ(mm)105底径(Φmm)115底面の厚さ(mm)0.8TKG品番9-0431-0801内容量1個
注意
※容量は満水容量です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45896306-
3,150
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする