パピルスインターナショナル
コージークック ホーロー天ぷら鍋
コージークックホーローシリーズ。
油ハネをおさえるフード付。
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.1
質量(kg)
1.22
外径(Φmm)
325×255
深さ(mm)
90
底径(Φmm)
155
底面の厚さ(mm)
1
TKG品番
9-0431-0901
内容量
1個
注意
※容量は満水容量です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45896315
-
¥
5,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください