チョコレートファウンテン6ウェイブ

チョコレートファウンテン6ウェイブ - TKG
材質18-8ステンレス質量(kg)8.5品番D20097電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)360×830容量(kg)チョコレート:6温度調節範囲(℃)30~150TKG品番9-1065-0601内容量1個
注意
※38~40%のカカオバターを含むチョコレートキューブをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45902353D20097
210,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする