竹井器物製作所
寄せ・しゃぶ鍋
サイズ(cm)
24
材質
18-0ステンレス
容量(L)
2.7
質量(kg)
0.92
内径(Φmm)
242
外径(Φmm)
262
深さ(mm)
105
底径(Φmm)
142
TKG品番
9-2092-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45914043
-
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください