Belca タオル掛け

Belca タオル掛け 伸晃

使い終わったら、バーをたたんでピタッとフラットに収納できるタオル掛け。裏面のマグネットで冷蔵庫などに簡単に取り付けできます。
使わない時はペタンとたためばフラットに!
設置する場所を傷つけにくい、ラバーマグネットを使用しています。
500g

取付方式マグネット 掛数1 材質本体/ABS樹脂 磁石/ゴム磁石 ホワイト 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×1.75×9.6 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45977427 FK-TW
オープン
999
1,099 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする