Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応

Doバルブ Bluetooth/無線LAN対応 - T&D(ティアンドデイ)
(7件のレビュー)

Bluetooth/無線LAN機能を搭載し、スマートフォンでバルブの開閉を設定できるタイマーバルブ。
製品は1インチ(25A)のパイプに接続するバルブ部と、開閉を制御するコントローラ部から構成されています。
電池駆動のため、電源や制御盤の配線を気にすることなく設置できます。
タイマーは曜日・時刻・時間の設定に加え、指定した間隔でバルブの開閉を繰り返す設定もあるため複雑な散水スケジュールにも対応可能。
インターネットに接続できる無線LAN環境があれば遠隔で設定の予約や開閉履歴の確認もできます。
また、別売の温度センサ(TSB-1351)とセットで使用することで、タイマー設定に温度判定を追加することができます。
指定した時間の温度条件にあわせてバルブを開閉する、といった散水が可能になります。

付属品リチウム電池(CR123A)、取扱説明書(保証書付)一式質量(g)バルブ部:約175 g、制御部:約150 g ( 電池含まず )電源リチウム電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)バルブ:70×106×75、制御部:53×120×85測定精度センサ1:平均±0.5℃(-40~110℃)、センサ2:平均±0.5℃(0~50℃)温度測定範囲(℃)センサ1:-40~110、センサ2:-20~60通信方法Bluetooth 4.1 (Bluetooth low energy)、無線LAN IEEE 802.11b/g/n動作環境0~50℃(凍結しない環境)電池寿命1日10回の動作で約1年、1日100回の動作で約2ヶ月(無線LAN機能OFF時)測定間隔10秒液晶表示バルブ状態、次回バルブ開予定、バルブ開の残り時間、電池残量、その他アズワン品番65-1674-59防水性制御部:防雨形IP33流動水量1~100L/分動作温度範囲(℃)0~50(凍結・結露しないこと)適合口径(A)25適合水圧(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46003844DOV-25BT
21,000
20,980
23,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46003844
2025-06-09
用途: いちご育苗の親株灌水に使用。
農・林・水産業

一番の便利な点は、間欠灌水ができる点。 少量多灌水をしたいので、開始時間と終了時間の間、何時間おきに何分灌水するとかが簡単に実現できました。 今までは、手動でバルブを操作していたので効率が大変上がったと思います。 あとは耐久性がどのくらいかが気になるところです。
設定変更は携帯で簡単にできますが、Bluetoothの通信ができていないと更新したと思っても出来ていないことがあります。 その辺は要注意です。

2025-06-18
用途: 野菜潅水タイマーとして
サービス業

インターネット環境がない場所でもBluetoothで接続できるので便利。細かな潅水設定もできて重宝しています。
Bluetooth接続が切れやすいのが気になりますが、トータルとしては満足しています。

対象商品 : 46003844
2022-12-14
用途: ハウスの散水

使いやすいし価格も手頃散水忘れがなくなり野菜の生育がよくなった

1が参考にしています
2024-11-13
用途: ハウス内での散水

ハウス内(湿度がある場所)で使用するとひと月くらいで壊れました。井戸水が冷たかったみたいで、結露?が原因みたいです。取説だと修理の保証が効かないみたいなので、修理してもらえなそうです。使用する際は湿度、井戸水の温度には気を付けた方が良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 46003844
2024-05-30
用途: 農業用
金融・保険業

無線LAN対応だが、ずっとネットに接続されているわけではなく、指定された時間または10分おきなどしか接続出来ないため微妙。ずっと接続だとマニュアル灌水もやりやすいが、時間がズレてしまうので固定したタイマー以外の時間の灌水は使いづらい。

対象商品 : 46003844
2021-04-26
用途: ブドウの灌水
水谷農園農・林・水産業

3つ購入 うち、1つに不具合
バルブが完全に閉じず、パイプハウスが水浸しになりました。
現在、手灌水で対応しています。
早急な交換をお願いします。

2が参考にしています
対象商品 : 46003844
2021-03-20
用途: ブドウの灌水作業
水谷農園農・林・水産業

性能は申し分ないです。
しかしながら
水抜き弁が無いこと、環境に制限があること、パイプ径が25ミリのみ等
使用に制約が多くあります。
工夫すれば何とかなりますが、上記の事を改善していただければ高額になっても購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする