エポラス
彩芭(いろは)楕円天ぷら鍋
サイズ(cm)
24
材質
鉄
容量(L)
2.9
幅(mm)
240
サイズ
24cm
奥行(mm)
180
深さ(mm)
98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46642533
DIR-24T
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください