曜日別特売

ヘルシークック 両手鍋

ヘルシークック 両手鍋 - エポラス

経済的なウォーターシール効果。
素材を生かしたヘルシー料理が簡単に。
ウォーターシール
本体と蓋の間に水の膜が張ることで、鍋の圧力が高まり、自然の圧力鍋のような現象が発生します。
この現象が[ウォーターシール効果]です。

材質本体:19-0ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂底面の厚さ(mm)0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46642576HC-18W182.5
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
46642585HC-20W203.2
10,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
46642594HC-22W224.6
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする