新光金属
エンペラー 浅型鍋
サイズ(cm)
24
容量(L)
3.8
材質
本体:銅、ハンドル:真鍮
外径×深さ(Φmm×mm)
240×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46663418
S-2193
24
3.8
¥
54,000
¥
47,880
¥
52,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください