新光金属
エンペラー 両手鍋
サイズ(cm)
20
容量(L)
3.5
材質
本体:銅、ハンドル:真鍮
外径×深さ(Φmm×mm)
200×110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46663427
S-2162
20
3.5
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください