曜日別特売

KO 2層鋼クラッド親子鍋

KO 2層鋼クラッド親子鍋 - 仔犬印(本間製作所)
材質2層鋼クラッド材、外:19-0ステンレス、内:アルミ+フッ素極厚二重コート板厚(mm)2.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4668486516cm16
7,150
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668487419cm19
8,000
7,698
8,468(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする