曜日別特売

プロデンジ シチューパン 目盛付

プロデンジ シチューパン 目盛付 - 仔犬印(本間製作所)

NSSC190ステンレス製。
プロのための電磁調理器用鍋です。NSSC190(19Cr-2Mo-Ti-Nb-UL-C-LN)とは厨房業界最高峰の耐食性・耐久性を誇るモリブデン入りクロムステンレスで、SUS444(18クロームモリブデン)規格の中で最高品質にランクする、業務用電磁調理器鍋に最適の材質です。

材質SUS444(NSSC190)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4668536415cm-151.5
14,85013,980
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668537318cm-182.7
18,15017,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668538921cm-214
22,70021,980
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
4668539824cm-246.2
27,85025,980
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668540727cm-278.3
41,60037,980
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
4668541630cm-3012.6
49,30044,980
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
6624568530cm【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)3012.6
49,30044,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする