丸新銅器
銅雪平鍋
サイズ(cm)
30
材質
本体:銅、柄:天然木
満水容量(L)
7.1
容量(L)
7.9
内径×深さ(mm)
300×130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46693615
30cm
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください