オブジェ ケトル&ソースパン&ソースポット

オブジェ ケトル&ソースパン&ソースポット - 宮崎製作所(MIYACO)

オブジェ 本体は全面3層構造 電磁調理器もOK 安心の5年間保証 ステンレスで鉄を挟んだ全面鉄芯三層鋼は、鉄の優れた熱伝導性により熱がムラなく伝わって、煮込み料理に最適です。さらに保温性の高いステンレスのおかげで、料理も冷めにくいです。

材質(ケトル)本体・フタ:18-8ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂、(パン&ポット)本体:全面鉄芯3層鋼、フタ:18-8ステンレス、取手・ツマミ:フェノール樹脂外径×高さH(Φmm×mm)ケトル/:182×202内径×深さ(mm)ソースパン:160×85、ソースポット:180×84内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46693929OJ-150-1
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする