野田琺瑯
琺瑯ノマクソースパン
ミトンをしていても鍋の傾きがわかる四角いハンドル。
にぎりやすく、安定感があります。
サイズ(cm)
17
材質
琺瑯
容量(L)
1.6
全長(mm)
315
高さ(mm)
135
口径(Φmm)
176
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46706434
17cm NOM-17N BK ブラック
¥
8,000
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください