マイナスイオン2wayアイロン32mm
シンプル機能に
マイナスイオンがついて
髪にやさしい2wayアイロン
マイナスイオン機能搭載で髪にやさしい
ストレートもカールも思いのままに
マイナスイオン2wayアイロン32mm
シリコーンコーティング
360℃回転コード
プレートロック機構付き
世界中どこでも使える海外兼用
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 0~400(100V使用時) 、0~1400(240V使用時)
- 電源(V)
- 単相100-240AC
- コード長さ(m)
- 1.7
- 材質
- パイプ:アルミニウム、ハンドル:PBT
- 質量(g)
- 約390
- 最高温度(℃)
- 200
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 334×37×74
- 電源自動OFF
- 約30分後
- 立ち上がり時間
- 約45秒(100℃時点)
- 温度設定
- 無段階
- 内容量
- 1台
ヘアケア の新着商品
カテゴリ



























