フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact Tディストリビュータ QUICKON QPDシリーズ 3極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
定格電流
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
定格電流(A)
40
注文コード
48025024
品番
1411414
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コンタクト数
3
端子種別
IDC、クイックコネクト
定格電流(A)
40
コンタクトめっき
銀
シリーズ
QUICKONQPD
動作温度範囲(℃)
-40~80
定格電圧(kV)
1
材質(ハウジング)
ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)
対応