BROADCOM
Broadcom 可視光LED スルーホール実装 1.9 V
寸法(mm)
3.43×4.7
レンズ形状
砲弾型
波長(nm)
590
LED色
アンバー
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
順電圧(V)
1.9
実装方法
スルーホール実装
パッケージ
3 mm (T-1)
ビュー角(°)
45
輝度フラックス
0.5 lm
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49869375
HLMA-KL00-I0000
1袋(2000個)
オープン
取扱い終了
返品不可
49869384
HLMA-KL00-I0000
1袋(16個)
オープン
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください