HLMA-KL00-I0000 Broadcom 可視光LED スルーホール実装 1.9 V BROADCOM 49869375

Broadcom 可視光LED スルーホール実装 1.9 V

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(2000個)注文コード49869375品番HLMA-KL00-I0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
LED色 = アンバー
パッケージタイプ = 3 mm (T-1)
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 1.9 V
光度 = 200 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 45 °
輝度フラックス = 0.5 lm
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 590 nm
寸法 = 3.43 x 4.7mm
レンズ色 = クリア
寸法(mm)3.43×4.7レンズ色クリアレンズ形状砲弾型波長(nm)590LED色アンバーピン数(ピン)2光度(mcd)200RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)1.9実装方法スルーホール実装パッケージ3 mm (T-1)ビュー角(°)45輝度フラックス0.5 lm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする