IFキット40LDフォークブーツ/モンキー5L
ノーマルルックは絶対に変えたくない。そんなマニアの方に最適なフロント強化策です。サスペンション性能アップはもちろん、ノーマルΦ22.2からΦ25.4と約14%大径化したインナーチューブによるスタビリティアップも見逃せません。
ノーマルルックはそのまま、ASSYを交換するだけで高性能サスにチェンジOKのオイルダンパーフォークキット。インナーチューブ径Φ22.2→Φ25.4へ大径化。ドラム専用と、ディスクブレーキにもバージョンアップ可能なマルチタイプをラインアップ。
5L/4Lモンキー用は減衰特性を見直しオイルダンパーのオイル通路断面積を最適化。乗り心地と路面追従性が向上しました。
40mmショートは、スタンダードよりスプリングを~10mm、インナーチューブを~30mmとしたローダウン仕様。
適合車種【モンキー(FI)】型式Z50J9 フレームNo,AB27-1900001~、【モンキー/ゴリラ(12V)】型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo,Z50J-2000001~、型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo,AB27-1000001~、【モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)】型式Z50JF/J/L フレームNo,Z50J-1600008~1805927、【モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)】型式Z50J/I/Z/B/C/E フレームNo,Z50J-1300017~1510400
内容量1個
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
