マルチダスター

マルチダスター - メリーマルチダスター - メリーマルチダスター - メリーマルチダスター - メリーマルチダスター - メリーマルチダスター - メリーマルチダスター - メリー
(1件のレビュー)

柔らか、吸水性バツグン!マルチダスター
レーヨン60%で乾きが早く、衛生的にお使い頂ける台拭きです。
テーブルを拭いたり、グラスや食器を拭いたり、またはランチョンマットなど幅広く使えて便利です。
オシャレな柄がキッチンをかわいく演出します。
使用してゆくうちにサイズが収縮しますが、くり返しお使い頂けます。
衛生的にお使いいただくために、早めに新しいものと取り替えることをおすすめします。
また長時間濡れたままにしておくと雑菌が付着しやすくなるため、使用後はよくすすいで水気をきって乾かしてください。
普段使いに最適のクロスです。
またオフィスや学校、ショップなどの業務用としてもおすすめです。

材質レーヨン60%、ポリエステル40%本体質量(g)180本体寸法(cm)33×44(1枚あたり)内容量1個
注意
※水に溶けませんので、トイレや排水口には流さないでください
※ご使用後はよくすすぎ、水気をきって乾かしてください
※火気や熱源の近くで使用したり。放置しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50520515-
オープン
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50520515
2020-03-20
用途: 部屋の模様替えと掃除
サービス業

シワが少なくかなりの強度で、柄がとにかく可愛いので気に入ってます。
部屋をカフェっぽくしたかったので小物を置いたり窓の結露防止に使いました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする