アークランドサカモト
キッチンプロ(Kitchen-PRO) ステンレス3層鋼鍋
18-10ステンレスと鉄の3層厚構造の鍋です。電磁調理器(IH)・シーズンヒーター・ハロゲンヒーター・エレクロヒーター・ラジエントヒーター・ガスコンロ等でご使用できます。
用途
料理やお湯を沸かす際に
タイプ
片手鍋
適合機器
電磁調理器(IH100V・200V)・シーズヒーター・ハロゲンヒーター・エンクロヒーター・ラジエントヒーター・ガスコンロ
対応
IH対応
底面の厚さ(mm)
0.8
内容量
1個
注意
※注意1:使用前に、食器用洗剤でよく洗ってください。取っ手に達するほど炎を長くして使用しないでください。空だきをしないでください。使用後は、よく洗って乾燥させてください。取っ手の部分が熱くなる場合があります。縁まで水等を満たした状態で使用しないでください。鍋の中に長時間料理を保存しないでください。注意2:使用前に取扱説明書を確認の上、ご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(cm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50533815
PR3954
16
1.8
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
3日以内出荷
50533824
PR3955
18
2.3
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください