ベン
新基準適合 空気抜弁
液体用空気抜弁で、配管中に溜る空気および密閉タンク中の
空気を自動的に排出し、流体の流れを円滑にします。
材質(本体)
FC
使用流体
水・温水
流体温度(℃)
5~60
取付姿勢
鉛直から5°以内の直立取付
塗装
本体・カバー:内外面共ナイロン11コーティング0.3mm以上(白色)、入口ねじ部:フッ素系特殊シール剤塗布
適合流体
水・温水
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS
材質(弁座)
C3604B
材質(ディスク)
NBR
材質(フロート)
SUS
耐圧試験圧力(MPa)
水圧にて1.75
圧力(MPa)
適用:1.0以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
適合圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50543003
AF4CN-G
20
3/4
1.0以下
5~60
¥
31,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
52667485
AF4CN-G
15
1/2
1.0以下
5~60
¥
31,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
52667494
AF4CN-G
25
1
1.0以下
5~60
¥
37,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52667503
AF4CN-G
32
1-1/4
1.0以下
5~60
¥
37,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材