ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付)

ハンディ温度指示計(液体・内部温度測定用センサ付) - 神港テクノス

液体・内部の温度測定用の標準センサを組合わせた携帯形の温度指示計です。

測定範囲(℃)0~400特性防じん電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)※充電式乾電池使用可精度各入力スパンの±0.2%±1デジット以内センサー専用:熱電対K(液体・内部温度測定用)×1本メモリー10点防塵・防滴IP65温度表示方式デジタルバッテリー寿命連続使用約200時間内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50632454DFT-700M/PCE-704
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする