ストレート&カール ヘアアイロン

ストレート&カール ヘアアイロン - フカイ工業

約12cmのプレートで一気にセット。プレート温度は、約150℃~230℃まで設定でき、6段階の温度表示で使いやすい。イオン装置付きなので、しっとりなめらかな、まとまりある髪に!上下両面プレートにセラミックヒーター採用で、熱ムラを防ぎ、素早く使用出来ます。約1時間で自動電源OFF機能付き。

メタリックレッド
消費電力(W)
40
電源(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.5
材質
PET樹脂
寸法(mm)
35×300×35
質量(g)
360
保証期間
1年
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52172147FHI-910
15,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする