曜日別特売

ダイモドリルTSK-095

ダイモドリルTSK-095 - シブヤ

乾湿兼用コアドリルです。

用途
電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔として
トラスコ品番
162-2673
質量(kg)
9.1
高さ(mm)
564
消費電力(W)
1500
回転数(min-1[r.p.m])
1000
適合ねじ(mm)
M27
最大ビット径
130mm
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5239345352036
¥167,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする