きらりUVプレミアムゴールド(30形2本入)

きらりUVプレミアムゴールド(30形2本入) - 日立

虫が寄りにくい、紫外線カットタイプです。インテリアなどの色あせを抑えます。

種別
30形
質量(g)
310
口金
G10q
定格寿命(時間)
20000
定格ランプ電力(W)
28
点灯方式
グロースタータ形
標準消費電力料金(50Hz)
0.76
内容量
1セット(2本)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52488644FCL30EDKPG22P昼光色
オープン
取扱い終了
返品不可
52488653FCL30ELKPG2 2P電球色
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする