トラモンティーナ
ソラール ソースパン
IH対応/本体底面3層
材質
18-10ステンレス、アルミ
容量(L)
1.44
仕様
IH対応
質量(g)
860
直径(Φcm)
16
深さ(mm)
65
全長(cm)
33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52590293
62501/160
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください